バスケットボール JB5000 6号球

バスケットボール JB5000 6号球 - molten

練習で磨いた技術を、そのまま本番の舞台へ。最高峰モデルのタッチ・弾みで日々の練習ができ、パス・ドリブル・シュートの精度を一貫して伸ばせます。"自分の相棒"として長く使えます。

仕様製法/貼り材質天然皮革質量(g)539直径(Φcm)23.2使用環境屋内対象中学生以上女子内容量1個
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72511349B6C5000
12,100
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする