バスケットボール Z3700 5号球

バスケットボール Z3700 5号球 - moltenバスケットボール Z3700 5号球 - molten

差し色のゴールドが輝く人気のデザイン。小学生ミニバスケットボール用、5号球のバスケットボールです。

仕様貼り材質人工皮革サイズ5号球質量(g)485備考畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。サイズ(cm)【円周】69~71直径(Φcm)22対象小学生内容量1個
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72511315B5Z3700KZブラック×ゴールド
5,500
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
72511331B5Z3700WZホワイト×ゴールド
5,500
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする