バスケットボール BG4550 6号球

バスケットボール BG4550 6号球 - molten

2025年度全国ミニバスケットボール大会唯一の公式試合球。12 枚パネルにより視認性が向上。発泡カーカスによりコントロール性能が向上。グリップ性に優れた最高品質の人工皮革を使用。※小学生は特別競技ルール採用大会のみ使用。

仕様貼り付属品ポリ袋入り材質人工皮革質量(g)530備考国際公認球、検定球直径(Φcm)23.2内容量1個
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72511376B6G4550
8,800
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする