バスケットボール GA6 6号球

バスケットボール GA6 6号球 - moltenバスケットボール GA6 6号球 - molten

屋内外でのプレイに最適なボールです。 耐摩耗性に優れたヘビ革調シボ形の人工皮革を使用し、体育館だけでなく屋外コートでも使用できます。

仕様製法/貼り材質人工皮革質量(g)539サイズ(cm)【円周】72.4~73.7直径(Φcm)23.2使用環境屋内、屋外対象中学生以上女子内容量1個
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72511471BGA6オレンジ
5,400
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
72511480BGA6KOブラック
5,400
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする