曜日別特売

ソフトスポンジボール Sサイズ

ソフトスポンジボール Sサイズ - moltenソフトスポンジボール Sサイズ - moltenソフトスポンジボール Sサイズ - molten

押したらつぶれ、はなすと元に戻るほどのやわらかさのスポンジボールです。身体にあたった際の衝撃が小さいのでボール感覚を養うことができ、屋内や室内でのリクリエーションにも適しています。

材質スポンジ質量(g)85~105備考※スポンジ製のためご使用状況によっては変形することがあります。また、吸水性がありますので水の近くでは使用しないでください。サイズ(cm)【円周】50~52直径(Φcm)16内容量1個
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72515461STS16R
3,100
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
返品不可
72515470STS16SK
3,100
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
返品不可
72515479STS16Y
3,100
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする