曜日別特売

ドッジボール 1号球

ドッジボール 1号球 - moltenドッジボール 1号球 - moltenドッジボール 1号球 - moltenドッジボール 1号球 - moltenドッジボール 1号球 - molten

学校定番ドッジボール カラーバリエーションで学年分け、クラス分けに対応

仕様突き抜け防止バルブ材質ゴム質量(g)230~250サイズ(cm)【円周】57~59直径(Φcm)18対象小学生内容量1個
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72511681D1B
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
72511690D1G
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
72511699D1ORオレンジ
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
72511708D1R
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
72511717D1V
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする