molten
ライトドッジボール 軽量1号球
(一財)日本ドッジボール協会推薦球/やわらかい感触でよく跳ねる軽量タイプのドッジボール
仕様
突き抜け防止バルブ
付属品
専用メジャー付き
材質
ゴム
質量(g)
180~200
サイズ(cm)
【円周】57~59
直径(Φcm)
18
内容量
1個
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72515339
SLD1LSK
黄×サックス
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72515348
SLD1ML
黄×緑
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72515357
SLD1MP
緑×ピンク
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72515366
SLD1MSK
緑×サックス
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72515375
SLD1PL
ピンク×黄
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72515391
SLD1PSK
サックス×ピンク
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください