曜日別特売

ソフトラインドッジボール 1号球

ソフトラインドッジボール 1号球 - moltenソフトラインドッジボール 1号球 - moltenソフトラインドッジボール 1号球 - moltenソフトラインドッジボール 1号球 - moltenソフトラインドッジボール 1号球 - molten

やわらかなライトドッジボールと耐久性重視のドッジボールの中間モデル

仕様突き抜け防止バルブ付属品専用メジャー付き材質ゴムサイズ(cm)【円周】57~59直径(Φcm)18内容量1個
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72515165SFD1GLグリーン
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
72515181SFD1ORLオレンジ
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
72515190SFD1PLピンク
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
72515199SFD1SKLサックス
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
72515208SFD1YL
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする