曜日別特売

ライトドッジボール 軽量2号球

ライトドッジボール 軽量2号球 - moltenライトドッジボール 軽量2号球 - moltenライトドッジボール 軽量2号球 - moltenライトドッジボール 軽量2号球 - moltenライトドッジボール 軽量2号球 - moltenライトドッジボール 軽量2号球 - molten

(一財)日本ドッジボール協会推薦球/やわらかい感触でよく跳ねる軽量タイプのドッジボール

仕様突き抜け防止バルブ付属品専用メジャー付き材質ゴム質量(g)200~220サイズ(cm)【円周】61~63直径(Φcm)20内容量1個
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72515400SLD2LSK黄×サックス
2,100
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
72515409SLD2ML黄×緑
2,100
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
72515418SLD2MP緑×ピンク
2,100
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
72515427SLD2MSK緑×サックス
2,100
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
72515436SLD2PLピンク×黄
2,100
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
72515445SLD2PSKサックス×ピンク
2,100
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする