molten
ドッジボール5000 3号球
全日本ドッジボール選手権全国大会試合球
仕様
検定球
材質
縫い・人工皮革
質量(g)
380
サイズ(cm)
【円周】65~67
直径(Φcm)
21
バルブ
砂防止バルブ
内容量
1個
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72511805
D3C5000YC
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください