molten
ドッジボール 0号球
幼児・小学生低学年向けのミニサイズ(直径約16cm)
仕様
突き抜け防止バルブ
材質
ゴム
サイズ(cm)
【円周】49~52
直径(Φcm)
16
対象
幼児、小学生
内容量
1個
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72511638
D0B
青
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72511647
D0G
緑
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72511656
D0R
赤
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72511665
D0Y
黄
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください