molten
ソフトラインドッジボール 0号球
やわらかなライトドッジボールと耐久性重視のドッジボールの中間モデル
仕様
突き抜け防止バルブ
付属品
専用メジャー付き
材質
ゴム
サイズ(cm)
【円周】49~52
直径(Φcm)
16
内容量
1個
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72515120
SFD0ORL
オレンジ
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72515129
SFD0PL
ピンク
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72515138
SFD0SKL
サックス
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72515147
SFD0VL
紫
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72515156
SFD0YL
黄
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください