molten
ソフトスポンジボール Lサイズ
押したらつぶれ、はなすと元に戻るほどのやわらかさのスポンジボールです。身体にあたった際の衝撃が小さいのでボール感覚を養うことができ、屋内や室内でのリクリエーションにも適しています。
材質
スポンジ
色
黄
質量(g)
200~230
備考
※スポンジ製のためご使用状況によっては変形することがあります。また、吸水性がありますので水の近くでは使用しないでください。
サイズ(cm)
【円周】65~67
直径(Φcm)
21
内容量
1個
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72515515
STS21Y
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください