molten
ソフトラインドッジボール 2号球
やわらかなライトドッジボールと耐久性重視のドッジボールの中間モデル
仕様
突き抜け防止バルブ
付属品
専用メジャー付き
材質
ゴム
サイズ(cm)
【円周】61~63
直径(Φcm)
20
内容量
1個
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72515217
SFD2GL
グリーン
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72515226
SFD2ORL
オレンジ
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72515235
SFD2PL
ピンク
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72515251
SFD2SKL
サックス
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72515260
SFD2VL
紫
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72515269
SFD2YL
黄
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください