曜日別特売

バスケットボール1個入れ

バスケットボール1個入れ - molten

上部を巻いて、バックルをとめるだけの簡単収納。

仕様5~7号収納可、ショルダーベルト付き、両面同デザイン。材質ナイロン寸法(幅W×高さH)(cm)43×48(5~7号収納可)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72511891EB0031KS
2,400
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする