曜日別特売

スマートラビット 空気入れ

スマートラビット 空気入れ - moltenスマートラビット 空気入れ - molten

高速ハイパワーモーター デジタル圧力計付き ホースとフィルターを付け替えれば、エア抜きもできる

仕様圧力10000hPa質量(kg)3.1電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)電源コード5 / ホース0.8連続使用時間(分)20最大消費電力(W)170寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×14×27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72514797MCSR
50,600
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする