molten
ミニコンプレッサー 空気入れ
学校体育に最適 コンパクトで丈夫なコンプレッサー
質量(kg)
2
電源
AC100V 50/60Hz
圧力
4000hPa
コード長さ(m)
電源コード1.9 / ホース0.9
センサー
過熱保護センサー内蔵
連続使用時間(分)
20
最大消費電力(W)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18.7×13.6×17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72514788
MCS
¥
33,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください