曜日別特売

ペンタゴン 空気入れ

ペンタゴン 空気入れ - moltenペンタゴン 空気入れ - moltenペンタゴン 空気入れ - moltenペンタゴン 空気入れ - molten

ホースと針が本体に収納できるエアポンプなのでかさばらずに収納でき、バック等の中で針が損傷する心配もありません。握り易い5角形の持ち手でエアタンク内蔵なので、軽い力でしっかり空気をいれることができます。

付属品空気針付き材質ABS樹脂質量(g)125備考意匠登録済・特許登録済直径(Φcm)3.7長さ(cm)21内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72514517HPGB
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
72514526HPGR
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする