曜日別特売

ハンドボール A5000 3号球

ハンドボール A5000 3号球 - molten

IHF(国際ハンドボール連盟)が主催する大会の唯一の公式試合球です。IHF世界最終予選でも使用されます。

仕様製法/縫い材質人工皮革質量(g)425~475備考国際公認球、検定球直径(Φcm)19内容量1個
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72514508H3A5000B
11,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする