molten
ハンドボール スポーツテスト用
スポーツテストのハンドボール投げで使用されるボールで、耐久性に優れているため長くお使いいただけます。2号球。
仕様
ブチルチューブ
材質
ゴム
質量(g)
380
サイズ(cm)
【円周】54~56
直径(Φcm)
18
内容量
1個
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72514447
H2
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください