molten
ハンドボール 3号球
耐久性に優れたゴム製のハンドボール3号球です。屋外でもご使用いただけます。
材質
ゴム、チューブ/ブチル
サイズ
3号球
質量(g)
約425~475
サイズ(cm)
【円周】58~60
直径(Φcm)
19
対象
高校生以上 (男子)
内容量
1個
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72514499
H3
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください