曜日別特売

ハンドボール d60 2号球

ハンドボール d60 2号球 - molten

JHA(公益財団法人 日本ハンドボール協会)検定のハンドボール2号球。従来よりもスポンジ層の厚いパネルを組み合わせました。柔らかくて指が食い込みやすいことに加え、指とボールとの接触面積が増えたことで、高いグリップ力を発揮。また、摩擦が大きく、吸水性の高い表面素材を採用したことで、ウェットコンディション(手やボールが汗などで濡れた状態)でも滑りにくくなりました。60個の三角形を組み合わせた表面構造は、掴んだ時の均一性をもたらします。2022年度ハンドボール競技規則改定における「ボール規程」変更に適合した屋内用試合球です。

使用後の手入方法
※ボールの表面を柔らかい布で乾拭きや水拭きをすることで、握りやすさを長持ちさせることが出来ます。
※d60はグリップ力の高い柔らかい素材を使用しているため、松やに・両面テープを使用するとボールの表面が剥がれる恐れがあります。また、柔らかい素材のため、フックや釘などの鋭利な部分に当ると表面が傷ついたり、えぐれたりする恐れがありますので、十分ご注意ください。
仕様縫い、屋内用材質縫い・人工皮革質量(g)約300~325備考JHA(日本ハンドボール協会)検定サイズ(cm)2号球/円周51.5~53.5対象中学生男子内容量1個
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72514481H2D4000RW
6,900
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする