ハンドボール F3400 2号球

ハンドボール F3400 2号球 - moltenハンドボール F3400 2号球 - molten

2022年度 JHA(公益財団法人 日本ハンドボール協会)のハンドボール競技規則改定における「ボール規程」変更に適合した屋外用ハンドボール2号球です。

仕様屋外用、新ボール規程適合サイズ・質量材質縫い・人工皮革質量(g)約300~325サイズ(cm)2号球/円周51.5~53.5内容量1個
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72514490H2F3400RN
5,100
5,098
5,608(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする