小学生ハンドボール 1号球

小学生ハンドボール 1号球 - molten小学生ハンドボール 1号球 - molten小学生ハンドボール 1号球 - molten小学生ハンドボール 1号球 - molten

(公財)日本ハンドボール協会推薦球

仕様突き抜け防止バルブ付属品専用メジャー付き材質ゴム質量(g)130~150タイプソフトタイプサイズ(cm)【円周】49.5~50.5直径(Φcm)16内容量1個
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72515050RH1R
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
72515059RH1Y
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
72515068RH1YB黄×赤
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする