FIRSTCOM
タイピン型イヤホンマイク FB-26シリーズ
衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信が可能。
カナルタイプのイヤホンが付属します。
タイプ
YS(1ピンストレートプラグ)タイプ…F.R.C.
対応機種
NX-MINI|NX-20X|NX-20R|NT-202M|FC-B203|NT-21Z
コード長さ(mm)
【ジャックからクリップ型マイクまで】 900【クリップ型マイクからイヤホンまで】 500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72516739
FB-26YS
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください