曜日別特売

カラーギアレンチ (ストレートタイプ)

カラーギアレンチ (ストレートタイプ) - MacChoカラーギアレンチ (ストレートタイプ) - MacChoカラーギアレンチ (ストレートタイプ) - MacChoカラーギアレンチ (ストレートタイプ) - MacChoカラーギアレンチ (ストレートタイプ) - MacChoカラーギアレンチ (ストレートタイプ) - MacChoカラーギアレンチ (ストレートタイプ) - MacChoカラーギアレンチ (ストレートタイプ) - MacCho

サイズで色分け

用途六角ボルト・ナットの締め付け、ゆるめ作業。狭い箇所にも。ギア数72内容量1本
全8種類を絞り込む
寸法L(mm)
呼び寸法(mm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
呼び寸法(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72504717MGW-08グリーン42.5141817.2
オープン
789
868(税込)
4日以内出荷
72504726MGW-10イエロー57.51601021.6
オープン
829
912(税込)
4日以内出荷
72504735MGW-12パープル951701226
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
72504751MGW-13ブラック97.51771327
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
72504760MGW-14ブラウン1251881430
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
72504769MGW-17レッド172.52211735.5
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
72504778MGW-19ブルー227.52451940.6
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
72504787MGW-21シルバー342.52852145.5
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする