MacCho
カラーギアレンチ (ショート ストレートタイプ)
サイズで色分け
用途
六角ボルト・ナットの締め付け、ゆるめ作業。狭い箇所にも。
ギア数
72
内容量
1本
全7種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
94
98
108
110
118
125
134
呼び寸法(mm)
選択してください
8
10
12
13
14
17
19
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法L(mm)
呼び寸法(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72504796
MGW-08S
グリーン
32.5
94
8
17.2
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
72504805
MGW-10S
イエロー
40
98
10
21.2
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
72504821
MGW-12S
パープル
65
108
12
25.4
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
72504830
MGW-13S
ブラック
70
110
13
27
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
72504839
MGW-14S
ブラウン
85
118
14
29
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
72504848
MGW-17S
レッド
122.5
125
17
35
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
72504857
MGW-19S
ブルー
167.5
134
19
41.4
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください