曜日別特売

カラーギアレンチ (フレックスタイプ)

カラーギアレンチ (フレックスタイプ) - MacChoカラーギアレンチ (フレックスタイプ) - MacChoカラーギアレンチ (フレックスタイプ) - MacChoカラーギアレンチ (フレックスタイプ) - MacChoカラーギアレンチ (フレックスタイプ) - MacChoカラーギアレンチ (フレックスタイプ) - MacChoカラーギアレンチ (フレックスタイプ) - MacChoカラーギアレンチ (フレックスタイプ) - MacCho

サイズで色分け

用途六角ボルト・ナットの締め付け、ゆるめ作業。狭い箇所にも。ギア数72内容量1本
全8種類を絞り込む
寸法L(mm)
呼び寸法(mm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
呼び寸法(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72504866MGW-08Fグリーン50141817.2
オープン
969
1,066(税込)
4日以内出荷
72504875MGW-10Fイエロー751621021.3
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
72504891MGW-12Fパープル107.51681225.4
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
72504900MGW-13Fブラック117.51771326.2
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
72504909MGW-14Fブラウン147.51901430.6
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
72504918MGW-17Fレッド1952241734.7
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
72504927MGW-19Fブルー2652471940.6
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
72504936MGW-21Fシルバー3852852146
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする