MacCho
カラーギアレンチ (ショート フレックスタイプ)
サイズで色分け
用途
六角ボルト・ナットの締め付け、ゆるめ作業。狭い箇所にも。
ギア数
72
内容量
1本
全7種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
93.8
99.6
108
110
118
127
138
呼び寸法(mm)
選択してください
8
10
12
13
14
17
19
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法L(mm)
呼び寸法(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72504945
MGW-08FS
グリーン
37.5
93.8
8
17.4
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
72504961
MGW-10FS
イエロー
55
99.6
10
21.7
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
72504970
MGW-12FS
パープル
82.5
108
12
25.6
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
72504979
MGW-13FS
ブラック
87.5
110
13
27
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
72504988
MGW-14FS
ブラウン
110
118
14
30
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
72504997
MGW-17FS
レッド
150
127
17
35
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
72505006
MGW-19FS
ブルー
192.5
138
19
40
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください