インターベース
首振り節水蛇口シャワー
節水率が約1.5倍にアップ!節水効果最大約45%!自宅の水道代の節約に貢献!
首振りタイプで角度も自由自在、用途に合わせて3種類のシャワーモードにワンタッチで切替が可能です。
用途
蛇口用ヘッド
セット内容
本体、アタッチメント、パッキン
色
ホワイト、ベージュ
高さ(mm)
75
材質(本体)
ABS
質量(g)
85
縦(mm)
54
横(mm)
54
材質(パッキン)
シリコン
材質(アタッチメント)
ABS、シリコン、ステンレス、鉄
対応水栓
【一般水栓蛇口】正円形蛇口Φ15~16もしくはΦ21~22【泡沫水栓】JIS規格(外ネジ式)Φ22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72517010
IB-071A
¥
900
¥
729
¥
802
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください