曜日別特売

パーテーションカーテンフルキット【カーテンBK・マウントBK】200ハイエースワイド ミドルS-GL 5DR

パーテーションカーテンフルキット【カーテンBK・マウントBK】200ハイエースワイド ミドルS-GL 5DR - KAZZ-CREATION

運転席とリアを間仕切るカーテンを取り付けるための200系ハイエース専用のカーテンマウントとカーテンレールとカーテンのセットです。
帰省・旅行の休憩や仮眠、サマー・ウインターシーズンの着替えや車中泊に大活躍!!
200系ハイエース専用設計のABS製のマウントを使用。
専用設計で車両側への穴開け加工不要で簡単に取り付けができます。
(Bピラーの間にマウントを挟み込んで中央部は商品付属のマジックテープで車体に接着します)
天井の湾曲にも抜群のぴったりフィット!
純正ピラーの近似色で違和感なく、まるで純正のような装着感を実現しました。
付属の国産ステンレスカーテンレールは、高品質で強度抜群!カーテンの開閉がとてもスムーズです。
遮光99%のプリーツアコーディオンカーテンを採用で仮眠時も安心です。
カーテンのお色はブラック・ベージュ・グレーの3色よりお選いただけます。
マウントのお色は内装色に合わせてグレー/ブラックの2色よりお選びいただけます。

付属品3分割専用マウント・マウント用ボルト・ステンレスカーテンレール・カーテンレール用取付けビス・遮光カーテンセット・カーテンフック・側面用マジックテープ・取付説明書適合2~8型(H19/8~)、ワイドボディ ミドルルーフ5ドア(両開き)、スーパーGL材質マウント:ABS樹脂、カーテンレール:ステンレンス適合車種ハイエース200系内容量1個
注意
※パーテーションカーテンフルキット 意匠および実用新案登録済 PAT.
※200系ハイエースワイド ミドルルーフ スーパーGL 5ドア・専用
※対応車種 ハイエース200系
※適合 2~8型(H19/8~)
※ワイドボディ ミドルルーフ5ドア(両開き)
※スーパーGL
※フリップダウンモニター付車不可
※上記適合のお車でも年式等により、マウントのダクト形状が異なる場合がございますので、現車で形状のご確認をお願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
725061178916BK
36,960
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする