テラモト
タッチマットⅡ専用ふち 中ふち メス
水気の多いところに最適な抗菌剤入りのジョイントマットです。カッターで簡単に施工もできます。
用途
専用フチ、ジョイントスノコ、プールサイド、シャワー室、ロッカールーム、ベランダなど
材質
塩化ビニール
寸法(mm)
75×300
色
茶
質量(g)
140
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72559685
MR-064-694-4
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください