曜日別特売

タッチマットⅡ

タッチマットⅡ - テラモトタッチマットⅡ - テラモト

水気の多いところに最適な抗菌剤入りのジョイントマットです。カッターで簡単に施工もできます。

用途ジョイントスノコ、抗菌スノコ、プールサイド、シャワー室、ロッカールーム、ベランダなど材質塩化ビニール厚さ(mm)13.5寸法(mm)300×300質量(g)495防炎性能試験番号EO070093内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72559658MR-064-176-4
1,780
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする