曜日別特売

吸油マットGPランナー(裏粘着タイプ)

吸油マットGPランナー(裏粘着タイプ) - テラモト

油や水を素早く吸収し、裏面の粘着加工がマットのズレを防止することで作業の安全性が向上します。

用途吸油マット、長尺、ランナー、厨房から店内への入口や作業現場から室内への入口などに材質表面:ポリエステル、裏面:特殊ポリエチレン・アクリル樹脂粘着厚さ(mm)3寸法(mm)900×20000質量(kg)11防炎性能試験番号E 2250345内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72559649MR-181-456-0
72,000
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする