曜日別特売

カート アルミ製

カート アルミ製 - サンワサプライカート アルミ製 - サンワサプライカート アルミ製 - サンワサプライカート アルミ製 - サンワサプライカート アルミ製 - サンワサプライカート アルミ製 - サンワサプライカート アルミ製 - サンワサプライカート アルミ製 - サンワサプライ

物流倉庫などで使える作業用カートで、特注可能なアルミ製パイプを使用した軽量タイプ。組み立て出荷対応。
アルミ製なので軽量で、作業する女性でも扱いやすいカートです。
キャスターは安定性が高い日本社製を使用しています。ゴム製の直径75mmでスムーズ走行を実現します。
アルミ製なので、サビに強く、屋内外どちらでも使用可能です。
75リットル仕様の折りたたみコンテナの出し入れがしやすいオープン構造です。
キャスターも外にはみ出さない位置に取り付けしており、倉庫などの狭い通路でも小回り抜群です。
部品交換・追加も容易で、カート以外のものに作り変えもでき拡張することもできるので、長く使える仕組みです。
倉庫や物流現場でのピッキング作業の効率を高めます。
受注発注製品です。

材質【本体】アルミ製、【ジョイントパーツ】アルミ製、【キャップ】樹脂製、【キャスター】ゴム製質量(kg)10.5有効内寸(mm)【収納部】445×655×415.5(上下2段とも同じ有効サイズ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)501×886×848.5フレーム色シルバー適合機器75リットル仕様の折りたたみコンテナが上下に2個組み立てた状態で載せられるサイズ。【サンワ品番】CNT-CV75CL、CNT-CV75BL、CNT-75BL対応、【他社製品】サンコー(P75B-2)、トラスコ(TR-F75B)、アスクル(557830)、モノタロウ(FCW75-BL)、アイリス(HDDH-75L)、岐阜プラスチック(CF-S76NR)、サカエ(P75BS)対応。全て75リットル仕様の折りたたみコンテナになります。キャスター径(Φmm)75総耐荷重(kg)180内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72561399CART-FA15PRA
138,000
119,800
131,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする