曜日別特売

机上ラック

机上ラック - サンワサプライ机上ラック - サンワサプライ机上ラック - サンワサプライ机上ラック - サンワサプライ机上ラック - サンワサプライ机上ラック - サンワサプライ机上ラック - サンワサプライ机上ラック - サンワサプライ

モニター上の空間を有効利用できる卓上ラック。W800。
モニター上の空間を活かして棚を設置することでデスクスペースの有効活用ができます。
よく使う物を棚上に置けるので整理整頓と視認性の向上につながります。
天板から少しフレームが出る仕様にしてますので小物の落下を防止できます。
ガタつき防止のアジャスター仕様です。
背面の揺れ止めフレームは任意で2か所の設定ができますので、モニター背面の突起の干渉をよけることができます。

材質棚板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)5.1ホワイト備考ノックダウン組立式(お客様組立て)天板寸法(mm)770×300×18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×300×610総耐荷重(kg)10アジャスターあり内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72561539MR-72W
9,000
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする