曜日別特売

プリンタスタンド スチール製

プリンタスタンド スチール製 - サンワサプライプリンタスタンド スチール製 - サンワサプライプリンタスタンド スチール製 - サンワサプライプリンタスタンド スチール製 - サンワサプライプリンタスタンド スチール製 - サンワサプライプリンタスタンド スチール製 - サンワサプライプリンタスタンド スチール製 - サンワサプライプリンタスタンド スチール製 - サンワサプライ

転倒・落下事故を防ぐ業務用プリンタ台。W500。
デスク下に収納して、スペースを有効に活用できるプリンタスタンドです。
堅牢なスチール製プリンタスタンドです。
トナーの交換や用紙の補充に便利なキャスター仕様で手軽に引き出すことができます。
キャスター2個はストッパー付きで自然に動くことが無く安全性があがります。
便利な取っ手付きです。
オプションで固定ベルトやアジャスターを取り付けることができます。

材質天板/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター/ナイロン質量(kg)3.97ホワイト備考ノックダウン組立式(お客様組立て)天板寸法(mm)500×500×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×535×90キャスター径(Φmm)50総耐荷重(kg)60キャスターの有無あり内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72561505LPS-T5050FK
13,000
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする