シンプル操作で確実に冷却。19インチラック対応のファンユニット。
高性能ファンを4台搭載し、強力な風量でラック内の熱を効率よく排出します。
EIA規格の19インチラックに対応し、4本のフレームでしっかりと安定した取り付けが可能です。
前後のブラケット位置が調整可能なため、設置環境に合わせて柔軟に対応できます。
ブラケットの調整は395~646mmです。
ON OFFスイッチ付きで、必要なときだけ手軽に冷却を開始できる使いやすい設計です。
<備考>
下部より冷気を吸い込み、上部へ冷たい空気を送ります。特に冷やしたい機器と組み合わせて設置すると効果的です。
付属品取り付け用ケージナット・ネジセット(8セット)、電源コード(1.8m)、ケーブルホルダー材質本体質量(kg)6備考組立出荷使用温度範囲(℃)-20~70(結露なきこと)電流(A)0.25/0.21電圧(V)100最大静圧(mmH2O)8.9/8.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×395~646×44周波数50/60Hz最大風量(m3/min)2.6/2.9 / (ファン6台)15.6/17.4電源コード1.8m色(フレーム)ブラック入力(W)17/15ノイズレベル45/49dB※ファン4台のノイズレベル 51/55db回転速度2650/3000 r/minRoHS指令(10物質対応)対応期待寿命(時間)60000(℃)内容量1台