三信
チャーリー スプレイヤー ミニ
最大の特徴はスプレー缶のような噴射力。微細で上品な霧状ミストが噴射方向に均一に拡散します。手になじむ持ちやすい形状。
材質
ヘッド:PPM、容器:バイオPE+HPE
色
ホワイト
容量(mL)
100
質量(g)
57
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
165×46×59
危険物の類別
非危険物
内容量
1本(100mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72559509
-
¥
1,650
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください