アイビル
エアリーミスト ミニミニ
シザーケースにも掛けられるサイズ。
材質
ボトル:バイオマス30% HDPE、ノズル:PP+PE
全長(mm)
163
色
ホワイト
容量(mL)
100
ボトル径(Φmm)
45
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72559500
-
¥
900
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください