曜日別特売

光ファイバテスター ライトソース

光ファイバテスター ライトソース - サンワサプライ光ファイバテスター ライトソース - サンワサプライ光ファイバテスター ライトソース - サンワサプライ光ファイバテスター ライトソース - サンワサプライ光ファイバテスター ライトソース - サンワサプライ光ファイバテスター ライトソース - サンワサプライ光ファイバテスター ライトソース - サンワサプライ光ファイバテスター ライトソース - サンワサプライ

2つのマルチモード波長が出力可能、光ファイバテスター用ライトソース(光源)
2つの波長に対し、4つの変調周波数の出力が可能な、光ファイバーテスター用ライトソース(光源)です。
850nm、1300nm波長のマルチモードに対応しています。
SC・FCコネクタインターフェースに対応しています。
電池残量表示付きで、一目で残量がわかります。
オートパワーオフ機能のON・OFF切り替えができます。
電源を入れるとすぐに使用できます。
背面にはスタンドがついています。

セット内容光ファイバライトソース、FCコネクタ用アダプタ×1個、SCコネクタ用アダプタ×1個、収納ケース(ショルダーベルト付き)、単三乾電池(テスト用)×3本、取扱説明書・保証書その他質量(g)266ケーブル長(m)【測定対応】2000表示方式ドットマトリックスLCD寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×190×48周波数【変調】CW(0Hz)/270Hz/1kHz/2kHz対応コネクタその他コネクタ、SCコネクタ、FCコネクタ※HAD-FCLC-50(別売り)でLCコネクタ(マルチモード)に対応使用電池単三乾電池×3本測定波長850・1300nm適合ケーブル光ファイバケーブル標準出力パワー(dB/m)-7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72561478LAN-HTST-LS01
43,800
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする