曜日別特売

セキュリティボックス ネットワークレコーダー用

セキュリティボックス ネットワークレコーダー用 - サンワサプライセキュリティボックス ネットワークレコーダー用 - サンワサプライセキュリティボックス ネットワークレコーダー用 - サンワサプライセキュリティボックス ネットワークレコーダー用 - サンワサプライセキュリティボックス ネットワークレコーダー用 - サンワサプライセキュリティボックス ネットワークレコーダー用 - サンワサプライセキュリティボックス ネットワークレコーダー用 - サンワサプライセキュリティボックス ネットワークレコーダー用 - サンワサプライ

ネットワークレコーダーを埃や盗難から守るレコーダー用収納ラック。
ネットワークレコーダーの盗難や埃のリスクを軽減します。
前扉はアクリル板になっており中の機器の稼働状況が目視で確認できます。
鍵付きラックで持ち去りリスクを大幅に軽減します。
ファン付きで内部に熱がこもらない構造です。
セキュリティーワイヤーを通せるセキュリティ口があります。
背面パネルは取り外し可能でメンテナンスにも適しています。
背面パネルは上下どちらでも設定可能で配線に合わせて向きを変えることができます。
ホコリ・熱から機器を守る専用設計です。
2台3台とスタッキング可能な設計になっています。(最大5台)

付属品連結用ボルト/(M6×12)×4、ナット×4、鍵×2(鍵はラック側面に貼り付けています)材質スチール+エポキシポリエステル粉体塗装質量(kg)10.2備考組立出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×550×210総耐荷重(kg)30アジャスターあり内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72561609RAC-SLBOX6FA
77,000
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする