曜日別特売

19インチマウントラック 4U 卓上

19インチマウントラック 4U 卓上 - サンワサプライ19インチマウントラック 4U 卓上 - サンワサプライ19インチマウントラック 4U 卓上 - サンワサプライ19インチマウントラック 4U 卓上 - サンワサプライ19インチマウントラック 4U 卓上 - サンワサプライ19インチマウントラック 4U 卓上 - サンワサプライ19インチマウントラック 4U 卓上 - サンワサプライ19インチマウントラック 4U 卓上 - サンワサプライ

省スペースでAV機器やネットワーク機器をすっきり収納できる、組立簡単な卓上用ラック。4Uサイズ。
省スペース設計で、小型AV機器やIT機器を限られたスペースに効率よくマウントできます。
パッチパネルやネットワークスイッチ、ルータをアクセスしやすい位置に配置可能です。
スチール製の頑丈なフレームで、安定性と耐久性に優れた設計になっています。
底部に滑り止めパッドを装備し、卓上やデスク横での使用時も安心して設置できます。
機器取り付け用のケージナットとネジが付属し、すぐにセットアップを始められます。
EIA規格に準拠しており、幅広いラックマウント機器に対応しています。
取り付け位置をわかりやすくするために、マウントフレームには各Uの数値が記載されています。
マウントフレームにU数が印刷されており、機器の取り付け位置を素早く正確に決定できます。

付属品ケージナット・ネジセット(12セット)材質フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)2備考ノックダウン組立式(お客様組立て)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)497×301.5×245色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)20ユニット数4U内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72561460CP-TB4UBK
12,800
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする