曜日別特売

ポスターパネル

ポスターパネル - アルモード (ベルク)

ポスター・メニューの訴求力抜群! 空間のイメージUPにも効果的!
フレームレス&浮き出しによりポスターをキレイに引きたてます。
透明カバー脱着式。仮止めクリップ付きでポスターを簡単セット。

付属品直付け用ビス材質面板:3mm透明アクリル/3mmアルミ複合板質量(kg)5.5外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)808×1130×32.5画面寸法(mm)(有効寸法)728×1030用紙寸法(mm)B1(728×1030)アタッチメントスチールクロムメッキ仕上内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72566265353S B1
28,800
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする