曜日別特売

ペットイン バスケットカバー ワイド

ペットイン バスケットカバー ワイド - Kawasumi(川住製作所)ペットイン バスケットカバー ワイド - Kawasumi(川住製作所)ペットイン バスケットカバー ワイド - Kawasumi(川住製作所)ペットイン バスケットカバー ワイド - Kawasumi(川住製作所)ペットイン バスケットカバー ワイド - Kawasumi(川住製作所)ペットイン バスケットカバー ワイド - Kawasumi(川住製作所)ペットイン バスケットカバー ワイド - Kawasumi(川住製作所)ペットイン バスケットカバー ワイド - Kawasumi(川住製作所)

ワイドバスケット対応!クリアカバーで外から見えず中から見える!
ペットと一緒にお出かけ!新機能追加でさらに快適・安全に!
雨の日には防水カバー 晴れの日はメッシュカバー
芯材の入ったサイドウォールは高さがあり、ペットの居住空間を充実に確保します
愛犬の乗り心地を考えた厚手底マット付
愛犬の飛び出しを防止するリード付
前面のバンドでネームプレートや小物を吊り下げることが可能
大容量フロントポケットでペットシートなどを収納しブレーキ時のクッションに

用途
カゴ対応サイズ:(約)幅:45.5cm×奥行35cm×高さ26cmまで
材質:生地/外側カバー:ポリエステル 600D(裏PUコーティング)内側メッシュカバー:PVC、底マット:ポリエステル・ポリウレタン、側面生地:ポリエステル100%、サイドウォール/ポリプロピレン
本体サイズ:(約)幅47.5×長さ33.5×高さ45cm
重量:(約)1030g
内容量1枚
注意
※完全防水ではございません。
※細かいメッシュのもの、スムースデザインバスケットには取り付けできません。
※ご使用する際、自転車の前カゴ積載重量をご確認の上ご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72566247KPET-200CG
10,000
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする