曜日別特売

buddiQ PET-007 2wayリード(手持ち/肩掛け)

buddiQ PET-007 2wayリード(手持ち/肩掛け) - OGK技研buddiQ PET-007 2wayリード(手持ち/肩掛け) - OGK技研buddiQ PET-007 2wayリード(手持ち/肩掛け) - OGK技研buddiQ PET-007 2wayリード(手持ち/肩掛け) - OGK技研buddiQ PET-007 2wayリード(手持ち/肩掛け) - OGK技研buddiQ PET-007 2wayリード(手持ち/肩掛け) - OGK技研buddiQ PET-007 2wayリード(手持ち/肩掛け) - OGK技研buddiQ PET-007 2wayリード(手持ち/肩掛け) - OGK技研

ハーネスと統一感のあるデザインで、コーディネートに迷わない2WAYリード。
肩掛けのショルダーリードとしても、手持ちリードとしても使える便利な仕様です。
反射素材を採用しており、夜のお散歩でも視認性が高く安心。
PET-005のミニリュックを取り付けられるため、使い方の幅も広がります。

用途
対象:超小型犬~小型犬(体重10kgまで)
目安サイズ:通常リード/約120cm ショルダーリード/約150cm~180cm
製品重量:約90g
素材:ポリプロピレン、金属他
内容量1個
注意
※体重はあくまでも目安であり、ペットの大きさ、体型、性格等により使用できないこともあります。
※事故防止のため、適応サイズを必ずご確認の上、それ以外の犬には使用しないでください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72566351PET-007グレー
2,900
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
72566360PET-007
2,900
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする