曜日別特売

buddiQ PET-010 バスケット用クッション

buddiQ PET-010 バスケット用クッション - OGK技研buddiQ PET-010 バスケット用クッション - OGK技研buddiQ PET-010 バスケット用クッション - OGK技研buddiQ PET-010 バスケット用クッション - OGK技研

前バスケット底面に取付けできる振動吸収クッション。
走行時の振動によるペット負担をやさしく軽減します。

用途
適合バスケット/シティ車(婦人車・軽快車)の前バスケット
※目安底面サイズ/幅:約36cm×奥行:約26cm
サイズ/幅:約36cm×奥行:約26cm×厚み:4.5cm
製品重量:約80g
素材/表面生地:ポリエステル 中材:ポリウレタン、ポリエチレン
内容量1個
注意
※一本スタンドの自転車には取付けしないでください。必ず、ロック付の両立スタンドをお使いください。
※必ず適合バスケットサイズをお確かめの上、お求めください。
※積載重量につきましては自転車の取扱説明書でその自転車が強度的に耐えれるものかどうかをよく確認してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72566369PET-010
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
72566378PET-010
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする