OGK技研
buddiQ PET-011 ショートリード
自転車のバスケットに取り付けて使用するショートリード。
ペットの急な飛び出しを防ぎ、安全に乗せられるようサポートします。
用途
対象:超小型犬~小型犬(体重5kgまで)
適合バスケット/シティ車(婦人車・軽快車)の前バスケット
※バスケット底付近にショートリードが固定できる幅:2.5cm以上の穴がある前バスケット
サイズ/幅:約2cm×長さ:約26cm~31cm
製品重量:約30g
素材:ポリプロピレン、ナイロン他
色
黒
内容量
1個
注意
※体重はあくまでも目安であり、ペットの大きさ、体型、性格等により使用できないこともあります。
※必ず適合バスケットサイズをお確かめの上、お求めください。
※積載重量につきましては自転車の取扱説明書でその自転車が強度的に耐えれるものかどうかをよく確認してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72566387
PET-011
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください