Even R1 US6号 スマートリング
操作と健康管理を両立するスマートリング。Even G2 と連携し、指先の自然なジェスチャーでスマートグラスを直感的に操作。メガネ本体に触れることなく、手元で快適な操作が可能です。日々の健康状態を可視化。日常的にリングを装着することで、心拍数や血中酸素濃度、ストレス指標などの健康データを測定。取得したデータはスマートグラスのディスプレイ上に表示され、日々の体調管理に役立ちます。防水・長時間使用に対応した設計。IP68 の防水性能を備え、日常生活からアクティブなシーンまで安心して使用可能。最大約4日間使用できるバッテリーにより、充電の手間を軽減します。
- 用途
- Even R1は健康管理だけでなく、Even G2スマートグラスの操作デバイスとしても機能します。リングのジェスチャー操作により、直感的にスマートグラスをコントロールできます。
- 内容量
- 1個
注意
※リング本体をご購入前に、「Even R1 専用サイジングキット」(品番 EVEN R1 SIZING KIT)をご購入いただき、リングサイズの採寸をお願いします。リングはサイズが適切でない場合、装着感だけでなく 健康データの計測精度にも影響します。健康器具・機器 の新着商品
カテゴリ