曜日別特売

充電式LED作業灯/防災灯/仮設照明 3段調光可能 コンセント&充電バッテリー2way

充電式LED作業灯/防災灯/仮設照明  3段調光可能  コンセント&充電バッテリー2way - COWELL(コーウェル)充電式LED作業灯/防災灯/仮設照明  3段調光可能  コンセント&充電バッテリー2way - COWELL(コーウェル)充電式LED作業灯/防災灯/仮設照明  3段調光可能  コンセント&充電バッテリー2way - COWELL(コーウェル)
仕様電源装置:電源内蔵、直結工事:不要質量(g)6850外形寸法(mm)680(最大)~ 180(最小)×1510消費電力(W)93.8全光束(Lm)9110入力電圧(V)AC100/200/240平均演色評価数Ra70保護等級IP65寿命設計寿命:30000時間保証期間2年間力率0.95光源色昼光色(5700~6000K )エネルギー消費効率(Lm/W)97.1安全規格PSE適合EMC規格J55015適合動作温度(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ充電式作業灯100W照射角度(°)360調光範囲三段階調光(100% / 50% / 25%)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72566859U100DPB0
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする